Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurklink AL vlak buitenplaat cilinderafdekking

Deurklink AL vlak buitenplaat cilinderafdekking

Art.-nr. 0687282021

EAN 4057708382842

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurklink AL vlak buitenplaat cilinderafdekking

Art.-nr. 0687282021
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
The flatness of the handle is particularly useful if there is a roller shutter on the outside, for example
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Perforatie

BC

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Geschikt voor

Huisdeuren, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Afstand (handvat-slot)

92 mm

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

Deurklink, vast, Met veer

Materiaal

Aluminium

Gatafstand

210 mm

Plaatbreedte

36 mm

Kleur

Verkeerswit RAL 9016

Oppervlakte

Poedercoating

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

Klasse 4

Milieuproductdeclaratie

Nee

Montagesoort

Doorlopende schroefmontage

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Plaatsingsdiepte

25 mm

Handvatlengte

125 mm

Nokdiameter

10 mm

Geschikt voor min./max. uitstekende profielcilinder

12-16 mm

Plaatlengte

245 mm

Labeldikte

10 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

26 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklink AL920 op binnenplaat met PC-gat

DH-ALU-AL920-INSIDE-H-CK-92-8-210-F1/SIL

x 1 st
Deurklink AL920 op binnenplaat met PC-gat

DH-ALU-AL920-INSIDE-H-CK-92-8-210-RAL901