Deurklink AL 920 op buitenplaat met PC-gat
DH-ALU-AL920-OUTS-H-CK-92-8-210-RAL9016
Art.-nr. 0687286010
EAN 4057708382675
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Perforatie | PC |
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Geschikt voor | Huisdeuren, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Afstand (handvat-slot) | 92 mm |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | 0 - Niet van toepassing |
Magazijntechnologie | Deurklink, vast, Retourmechanisme |
Materiaal | Aluminium |
Gatafstand | 210 mm |
Plaatbreedte | 36 mm |
Kleur | Verkeerswit RAL 9016 |
Oppervlakte | Poedercoating |
DIN-richting | DIN R/L |
Normering | EN 1906 |
Gebruikscategorie | Klasse 4 |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
Montagesoort | Permanente montage |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Plaatsingsdiepte | 40 mm |
Handvatlengte | 145 mm |
Nokdiameter | 10 mm |
Geschikt voor min./max. uitstekende profielcilinder | 9-13 mm |
Plaatlengte | 245 mm |
Labeldikte | 10 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 66 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!