Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurklink AL 900 op ovale rozet

Deurklink AL 900 op ovale rozet

Art.-nr. 0687282050

EAN 4057708384402

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurklink AL 900 op ovale rozet

Art.-nr. 0687282050
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
Perforatie

0 - Niet van toepassing

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Rozetdikte

14 mm

Geschikt voor

Huisdeuren, Kantoordeur, OK-deuren, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

Deurklink, vast, Retourmechanisme

Materiaal

Aluminium

Gatafstand

50 mm

Kleur

Verkeerswit RAL 9016

Oppervlakte

Poedercoating

DIN-richting

DIN R/L

Normering

EN 1906

Gebruikscategorie

Klasse 4

Milieuproductdeclaratie

Nee

Montagesoort

Om te schroeven

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Plaatsingsdiepte

40 mm

Handvatlengte

145 mm

Rozetlengte

74 mm

Rozetbreedte

33 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

68 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krukstift

SQUARPIN-FULL-F.DRFRN-ST-(ZN)-8X80MM

x 1 st
Krukstift

SQUARPIN-FULL-F.DRFRN-ST-(ZN)-8X130MM

x 1 st
Krukstift

SQUARPIN-FULL-F.DRFRN-ST-(ZN)-8X160MM
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurknop AL type E op ovale rozet

DH-ALU-GRIP-PL-TYP-E-FIX-F9/(A2-OPTIC)

x 1 st
Buitenrozet ovaal AL met PC-gat

ALU-OVAL-ROS-OUTS-CK-6MM-F9/(A2-OPTIC