Deurklink A 931 op ovale rozet
Deurklink A 931 op ovale rozet
Art.-nr. 0687290650
EAN 4057708384471
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Perforatie | 0 - Niet van toepassing |
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Rozetdikte | 14 mm |
Geschikt voor | Huisdeuren, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | U, gekropt |
Magazijntechnologie | Deurklink, vast, Retourmechanisme |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Glansniveau | Mat |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | 0 - Niet van toepassing |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
Montagesoort | Om te schroeven |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Plaatsingsdiepte | 50 mm |
Handvatlengte | 145 mm |
Gatafstand | 50 mm |
Rozetlengte | 74 mm |
Rozetbreedte | 33 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 72 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!