Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurklink A 305

DH-A2-A305-CLICK-ROS-KH-L/R-MATT

Art.-nr. 0687152050

EAN 4056807486420

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurklink A 305

Art.-nr. 0687152050
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
Snellere installatie, omdat de krukstift al is voorgemonteerd voor een deurdikte van 40 mm.

Hard scharnierde klink met enkelzijdige kabelterugtrekveer op een kunststof basisrozet


Zorgt ervoor dat de deurklink na het indrukken weer in horizontale stand wordt gezet



Eenvoudige montage van de rozet


De tweede deurklink wordt pas vastgeklemd nadat de twee rozetten zijn aangebracht, waardoor een stevige verbinding wordt gegarandeerd.



Bevestigd met doorlopende metrische schroeven en steunnok


Best mogelijke bevestiging voor de rozet

Opmerking

De voorgemonteerde krukstift van ■ 8 mm kan indien nodig worden losgemaakt en verplaatst.

Classificatiesleutel conform DIN EN 1906: 2012-12
37-0140A

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor woonomgevingen en binnenruimten, bijvoorbeeld voor woonkamer-, kantoor-, WC/badkamer- en appartementsdeuren

Perforatie

KI

Beslagversie

Handgreep/handgreep

Geschikt voor

Kantoordeur, OK-deuren, Kamerdeuren

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

GE (Frankfurt-type)

Magazijntechnologie

Deurklink, vast, Met veer

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-45 mm

DIN-richting

DIN R/L

Normering

EN 1906

Gebruikscategorie

Klasse 3

Milieuproductdeclaratie

Ja

Montagesoort

Permanente montage

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Plaatsingsdiepte

63 mm

Handvatlengte

130 mm

Handvatdiameter

21 mm

Diameter deurklinkbevestiging

17,8 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

65 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

Rozet rond

Rozetdiameter

55 mm

Rozetdikte

8 mm

Nokdiameter

8 mm

Gatafstand

38 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

HSS spiraalboor voor staal, geschikt voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
x 5 st
Boorsjabloon voor deurklink, roestvast staal

AY-DRILLGAUGE -DRFRN-A2-CENTERARBOR