Deurklink A 305
Rozetbeslag A 305
Art.-nr. 0687152052
EAN 4056807486376
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hard scharnierde klink met enkelzijdige kabelterugtrekveer op een kunststof basisrozet
Zorgt ervoor dat de deurklink na het indrukken weer in horizontale stand wordt gezet
Eenvoudige montage van de rozet
De tweede deurklink wordt pas vastgeklemd nadat de twee rozetten zijn aangebracht, waardoor een stevige verbinding wordt gegarandeerd.
Bevestigd met doorlopende metrische schroeven en steunnok
Best mogelijke bevestiging voor de rozet
De voorgemonteerde krukstift van ■ 8 mm kan indien nodig worden losgemaakt en verplaatst.
| Classificatiesleutel conform DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A |
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor woonomgevingen en binnenruimten, bijvoorbeeld voor woonkamer-, kantoor-, WC/badkamer- en appartementsdeuren
![]() | |
Perforatie | PC |
Beslagversie | Handgreep/handgreep |
Geschikt voor | Kantoordeur, OK-deuren, Toegangsdeuren van appartement, Kamerdeuren |
Afstand (handvat-slot) | 72 mm |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | GE (Frankfurt-type) |
Magazijntechnologie | Deurklink, vast, Met veer |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Glansniveau | Mat |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-45 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Normering | EN 1906 |
Gebruikscategorie | Klasse 3 |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
Montagesoort | Permanente montage |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Plaatsingsdiepte | 63 mm |
Handvatlengte | 130 mm |
Handvatdiameter | 21 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17,8 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 65 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
Vorm rozet / schild | Rozet rond |
Rozetdiameter | 55 mm |
Rozetdikte | 8 mm |
Nokdiameter | 8 mm |
Gatafstand | 38 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!