Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurklink A 205

Rozetbeslag A 205 ClickFix

Art.-nr. 0688152050

EAN 4053479228372

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurklink A 205

Art.-nr. 0688152050
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
ClickFix - deurklink zonder gereedschap te installeren

Eenvoudige montage en de best mogelijke greep


De deurklink en rozet worden met behulp van doorlopende speciale spaanplaatschroeven afzonderlijk geïnstalleerd voor betere toegankelijkheid.



Snel en zonder gereedschap te monteren deurklink


De deurklink kan snel en efficiënt zonder gereedschap en stelschroeven worden gemonteerd en beschikt over een zelfborgend bevestigingsmechanisme dat automatisch zorgt voor de juiste uitlijning bij het aanbrengen van de krukstift.



Getest op functionaliteit voor de lange termijn


De maximale vereiste volgens EN 1906 is 200.000 cycli, terwijl deze portiergreep tot 1.000.000 cycli is getest.



Consistente uitvoering


Bijbehorende raamkrukken leverbaar

Opmerking

Het deurklinkbeslag omvat een losse krukstift of vierkantstift van ■ 7/8 mm.

Handleiding

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld voor woonkamer-, WC/badkamer- en appartementsdeuren

Kleur

0 - Niet van toepassing

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Perforatie

KI ovaal

Geschikt voor

Kamerdeuren

Beslagversie

Handgreep/handgreep

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

GE (Frankfurt-type)

Magazijntechnologie

Deurklink, los, Met veer, ClickFix snelle montage

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Normering

EN 1906

Gebruikscategorie

Klasse 3

Milieuproductdeclaratie

Nee

Montagesoort

Snelle montage, ClickFix

Dikte vierkant

7 mm/8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Handvatlengte

125 mm

Handvatdiameter

20 mm

Diameter deurklinkbevestiging

15,9 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

69 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Rozetdiameter

50 mm

Rozetdikte

10 mm

Nokdiameter

7 mm

Gatafstand

38 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Raamkruk A 105

WH-RT-A105-MATT-35-10

x 1 st
Raamkruk A 505 is afsluitbaar

WH-RT-A505-MATT-LOKABLE-35-10

Zinkspuitgietwerk basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan