Deurklink A 105
Rozetbeslag A 105
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eenvoudige montage en de best mogelijke greep
Handgrepen en sokkel-rozet zijn afzonderlijk gemonteerd voor een betere toegang en zijn aan het uiteinde bevestigd met behulp van tapbouten.
Hoogwaardige handgreepbevestiging
Spelingsvrije verbinding met haakse beweging ≤ 1 mm tussen de klink en het bedieningselement in de rozet staat garant voor stabiele werking.
Consistente uitvoering
Bijbehorende raamkrukken leverbaar
Het deurklinkbeslag omvat een losse vierkante stift of een stalen deurspindel met een boorgat ■ 8 mm
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld voor woonkamer-, WC/badkamer- en appartementsdeuren.
Glansniveau | Mat |
Perforatie | KI ovaal |
Geschikt voor | Kamerdeuren |
Beslagversie | Handgreep/handgreep |
Afstand (handvat-slot) | 72 mm |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | GE (Frankfurt-type) |
Magazijntechnologie | Deurklink, los |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Materiaal rozet | Glasvezelversterkte kunststof |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | Klasse 3 |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
Montagesoort | Permanente montage |
Dikte vierkant | 8 mm |
Plaatsingsdiepte | 64 mm |
Handvatlengte | 135 mm |
Handvatdiameter | 20 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 15,9 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 67,5 mm |
Rozetdiameter | 54 mm |
Rozetdikte | 9,5 mm |
Nokdiameter | 7,5 mm |
Gatafstand | 38 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!