Deurkantgrendel met schuif
Deurkantgrendel met schuif type 20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: staal
Hoge breukvastheid
Geschikt voor tweevleugelige houten deuren
Zet de inactieve vleugel vast
Bediening met schuif
- Goed krachtoverbrenging
- Eenvoudig te bedienen
Hefhoogte van de pen: 22 mm
Te gebruiken tot een vrije hoogte van max. 16mm
Niet geschikt voor vochtige ruimten
Leveringsomvang
1 sluitplaat
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor | Kamerdeuren met dubbele vleugels |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gelakt |
Kleur | Zilverkleurig |
Lengte (A) | 160 mm |
Gatafstand (B) | 110 mm |
Breedte | 20 mm |
Diepte | 15 mm |
Staafdiameter | 10 mm |
Hefhoogte (D) | 20 mm |