Deurdranger UTS 420 met geleiderail + vastzetarm
Deurdranger UTS 420 met geleiderail + vastzetarm
Art.-nr. 0688001746
EAN 4053479225548
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Geschikt voor | Kamerdeuren, Huisdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen, Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Kantoordeur, OK-deuren, Paniekdeuren |
Beslagversie | Met geleiderail, Met vastzetmechanisme |
Geschikt voor deurenaantal | 1 |
Brandveiligheid getest | Ja |
Geschikt voor min./max. deurbreedte | 610-1100 mm |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 40-120 mm |
Min./max. voegruimtemaat | 8,5-13,5 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagevariant | Verborgen in deurscharnier |
Kleur | Zink, Zilver F1 |
Glansniveau | 0 - Niet van toepassing |
Min./max. deurdrangermaat | 2-4 |
Materiaal | Aluminium, staal |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Sluitsnelheid | Traploos instelbaar met ventiel 120° - 0° niet-scharnierzijde kopmontage |
Sluitvertraging | 0 - Niet van toepassing |
Openingsdemping | Nee |
Eindslag | Traploos instelbaar met ventiel 7° - 0° |
Normering | EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154 |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Ja |
Milieuproductdeclaratie | Ja |