Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurdranger STS 370 met schaararmmechaniek

Deurdranger STS 370 met schaararmmechaniek

Art.-nr. 0688001471

EAN 4056807826363

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurdranger STS 370 met schaararmmechaniek

Art.-nr. 0688001471
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
Maximale sterkte-eigenschappen

Hydraulische bovendeurdranger met geregelde sluitvolgorde.



Aanvullende bescherming


Afdekkap kan alleen met gereedschap worden verwijderd.



Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid en eindaanslag via een zeskantschroef vanaf de zijkant


  • Aan te passen aan plaatselijke omstandigheden
Opmerking

Als deurdrangers worden gemonteerd in vochtige ruimtes, niet-beschermde installaties buiten, of voor gebruik in een omgeving met agressieve, corrosieve dampen, zijn speciale uitvoeringen of beschermende maatregelen vereist.



Het is niet toegestaan een hoekprofiel te gebruiken op brand- en rookwerende deuren.

Toepassingsgebied

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Geschikt voor

Kamerdeuren, Huisdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen, Rookwerende deuren, OK-deuren, Brandwerende deuren, Kantoordeur

Geschikt voor deurenaantal

1

Brandveiligheid getest

Ja

Geschikt voor min./max. deurbreedte

850-1400 mm

Geschikt voor min./max. deurdikte

35-120 mm

DIN-richting

DIN R/L

Montagevariant

Scharnierzijde: standaardmontage, Scharnierzijde: kopmontage, Met basismontageplaat

Kleur

Wit aluminium RAL 9006, RVS, mat

Glansniveau

Mat

Min./max. deurdrangermaat

2-6

Materiaal

ALU/SST/PLA/ST

Oppervlakte

Gelakt

Openingshoek scharnierzijde

180 graden

Openingshoek tegenover scharnierzijde

170 graden

Sluitsnelheid

Traploos instelbaar met ventiel 170° - 0° niet-scharnierzijde kopmontage, Traploos instelbaar met klep 180° - 0° scharnierzijde normale montage

Sluitvertraging

0 - Niet van toepassing

Openingsdemping

Constant vanaf 70°, niet instelbaar

Eindslag

Traploos instelbaar met ventiel 10° - 0°

Min./max. temperatuurinzetbereik

-15 tot 40 °C

Normering

EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Milieuproductdeclaratie

Ja

Bouwproduct

Ja

Classificatiesleutel conform DIN EN 1154: 1996:2001 D
4 8 2 - 6 1 1 3
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hoekprofiel

AY-ADAPTER-DRCLSR-STS370-GTS630

Voor deurdrangers
x 1 st
Hoekprofiel Voor deurdrangers met schaararm

AY-ADAPTERPROFILE-DRCLSR-PARALLELARM

x 1 st
Adapterprofiel Voor deurdrangers met schaararm

ADAPTPRFL-F.DRCLSR-W.SCISARM

x 1 st
Montagebasisplaat Voor deurdrangers met geleiderail

MNTBSEPLT-(F.DRCLSR-STS370)-SILVR