Deurdranger GTS 640 met geleiderail
Deurdranger GTS 640 met geleiderail
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Toepassingsgebied | Objectgebied |
Geschikt voor | Kamerdeuren |
Geschikt voor deurenaantal | 1 |
Brandveiligheid getest | Ja |
Geschikt voor barrièrevrij bouwen conform DIN 18040 | Ja |
Geschikt voor min./max. deurbreedte | 850-1250 mm |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 35-120 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagevariant | Scharnierzijde: standaardmontage |
Kleur | Verkeerswit |
Min./max. deurdrangermaat | 2-5 |
Materiaal | ALU/SST/PLA/ST |
Oppervlakte | Gelakt |
Openingshoek scharnierzijde | 180 graden |
Sluitsnelheid | Traploos instelbaar met klep 70 ° - 0° scharnierzijde normale montage |
Sluitvertraging | Traploos instelbaar met klep 120° - 70 ° scharnierzijde normale montage |
Openingsdemping | Van 70° traploos instelbaar |
Eindslag | Traploos instelbaar met ventiel 10° - 0° |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -15 tot 40 °C |
Normering | DIN SPEC 1104 |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Ja |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
Bouwproduct | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!