Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurdranger GTS 630 met geleiderail

Deurdranger GTS 630 met geleiderail

Art.-nr. 0688001632
EAN 4050642808775

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele deurdranger. Alle vier varianten kunnen worden geïnstalleerd op deuren tot 1100 mm breed

Hydraulische bovendeurdranger met geregelde sluitvolgorde



Aanvullende bescherming


Afdekkap kan alleen met gereedschap worden verwijderd.



Aluminium behuizing


Slank ontwerp



Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid en eindaanslag via een zeskantschroef vanaf de zijkant


  • Aan te passen aan plaatselijke omstandigheden

  • Sluitsnelheid traploos instelbaar via klep 180°-0° (normale montage aan scharnierzijde) of 140°-0° (kopmontage aan niet-scharnierzijde)

  • Dit betekent dat de weerstand van de dagschoot op de slotplaat gemakkelijker is te overwinnen
Opmerking

Het is niet toegestaan om een mechanisch slot, een veerklem of een hoekprofiel te gebruiken op brand- en rookwerende deuren.



Openingsdemping uitgeschakeld bij kopmontage/niet-scharnierzijde.



Als deurdrangers worden gemonteerd in vochtige ruimtes, niet-beschermde installaties buiten, of voor gebruik in een omgeving met agressieve, corrosieve dampen, zijn speciale uitvoeringen of beschermende maatregelen vereist.

Toepassingsgebied

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Geschikt voor

Kamerdeuren, Huisdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen, Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Kantoordeur, OK-deuren, Paniekdeuren

Geschikt voor deurenaantal

1

Brandveiligheid getest

Ja

Geschikt voor barrièrevrij bouwen conform DIN 18040

Ja

Geschikt voor min./max. deurbreedte

750-1100 mm

Geschikt voor min./max. deurdikte

35-92 mm

In hoogte verstelbare schuifrail (+/-)

3 mm

DIN-richting

DIN R/L

Montagevariant

Scharnierzijde: normale montage, Scharnierzijde: kopmontage, Scharnierzijde: kopmontage, Scharnierzijde: standaardmontage, Met basismontageplaat

Kleur

Verkeerswit RAL 9016

Glansniveau

0 - Niet van toepassing

Min./max. deurdrangermaat

1-4

Materiaal

ALU/SST/PLA/ST

Oppervlakte

Gelakt

Openingshoek scharnierzijde

180 graden

Openingshoek tegenover scharnierzijde

140 graden

Sluitsnelheid

Traploos instelbaar met ventiel 140° - 0° niet-scharnierzijde normale of kopmontage, Traploos instelbaar met klep 180° - 0° scharnierzijde normale of kopmontage

Sluitvertraging

0 - Niet van toepassing

Openingsdemping

Constant vanaf 70°, niet instelbaar

Eindslag

Traploos instelbaar met ventiel 10° - 0°

Min./max. temperatuurinzetbereik

-15 tot 40 °C

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Milieuproductdeclaratie

Ja

Bouwproduct

Ja

Classificatiesleutel conform DIN EN 1154: 1996:2001 D
3/4 8 1 - 4 1 1 3
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Glasdeurschoen

GLASDEURSCG-DEURHNGR-GTS620/630-WIT

Glas hoeft niet te worden bewerkt
x 1 st
Openingsbegrenzer Voor deurdranger met geleiderail

OPENBEGRENZER-TRSHL-GLIJRAIL

x 1 st
Hoekprofiel

AY-ADAPTER-DRCLSR-STS370-GTS630

Voor deurdrangers
x 1 st
Hoekprofiel Voor geleiderail

AY-ADAPTER-DRCLSR-GTS620-630-690G-RUN

x 1 st
Adapterprofiel Voor deurdranger met geleiderail

ADAPTPRFL-F.DRCLSR-W.RUN

x 1 st
Montagebasisplaat Voor deurdrangers met geleiderail

MNTBSEPLT-(F.DRCLSR-STS370)-WHTE

x 1 st
Geleideschoen Voor deurdranger met geleiderail

ZB-GLIJBLOK-TRSHL-GLIJRAIL