Deurbladgedeelte voor opdekdeuren
Insteek-inboorpaumelle voor houten deurvleugels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Roldiameter | 15 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Draagvermogen | 40 kg |
Pinlengte | 50 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 46 mm |
Rolhoogte | 40 mm |
Draadtype | Metrisch draad |