Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurbekledingstape

Tape voor beschermfolie
PLAKBAND 38MMX50M

Art.-nr. 0894235338
EAN 4011231837668

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het opplakken van deurbekledingsfolie. Dubbelzijdig zelfklevend. Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C.
  • Dubbelzijdig zelfklevend

  • Hecht onmiddellijk zonder dat uitdamptijd nodig is

  • Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het opplakken van deurbekledingsfolie

Lengte

50 m

Breedte

38 mm

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

100 °C

Foliedikte

0.1 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie