Détendeur
Détendeur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
En principe, un outil à air comprimé peut fonctionner à un maximum de 6,3 bar. En réalité, les entreprises industrielles et l'artisanat utilisent souvent les outils à une pression de fonctionnement plus élevée. Le détendeur empêche à la machine de générer une pression trop élevée susceptible de l'endommager.
Pression initiale constante de 6 bar
Protège l'outil pneumatique et permet d'accroître sa durée de vie.
Diminution des risques d'accident et du bruit
Niveau de sécurité et confort de l'utilisateur accrus
Facile à utiliser
Se visse directement sur l'outil pneumatique
Matériau
Laiton, nickelé.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Filetage de raccordement | Filet G 1/4 pouce, Taraud G 1/4 pouce |
Surplat | 17mm |
Longueur | 34 mm |
Capacité de débit | 410 L/min |
Pression de service min./max. | 0-6 bar |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!