Détendeur
Régulateur de pression pour bouteilles Argon/CO2
PRESREGL-ARGON/CO2-(BASE-ARC)
Art. N° 0984018007
EAN 4062856244447
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour gaz protecteur argon
- Complet avec indicateur de débit (débitmètre)
- A utiliser avec les torches TIG
Fiches de données de sécurité(X)
Gaz de protection | Argon/CO2 |
Affichage du manomètre | 0-200/315bar (pression du contenu) |
Diamètre de raccordement du tuyau | 1/4 in |
Pression de service | 200 bar |
Poids du produit (par pièce) | 1050,000 g |
ISO | 2503 |
Diamètre | 24,5 mm |