Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Detector MD 12

Detector MD 12 Professional
MULTIDETECTOR MD12 PROFESSIONAL

Art.-nr. 5709300800

EAN 4052703202522

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Detector MD 12

Art.-nr. 5709300800
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
Digitale detector voor het opsporen van metaal, hout en elektriciteitskabels

Eenvoudige detectie


  • Automatische kalibratie zorgt voor een snelle werking zonder meetfouten

  • Eenvoudige locatie van spanningvoerende en spanningsloze kabels

  • Duidelijke markeringen voor boorgaten met een driekleurige LED-ring en nauwkeurige indicatie van het midden van het object middels de "middenzoekschaal"

  • Dankzij het verlichte display kunnen de resultaten zelfs bij weinig licht eenvoudig worden afgelezen

  • Drie detectiemodi: Gipswandmodus, metaalmodus en modus voor spanningvoerende kabels

  • Dankzij de ruime zoekdiepte kunnen objecten tot 120 mm diep worden gelokaliseerd


Gebruiksvriendelijk


  • Compact en lichtgewicht ontwerp voor comfortabele bediening

  • Lange levensduur van de batterij met automatische uitschakeling na 5 minuten inactiviteit
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De positiezoeker kan op verschillende gebieden worden gebruikt om ferro- en non-ferrometalen, houten onderconstructies en stroomvoerende kabels te lokaliseren. Dit maakt hem ideaal voor bouw- en renovatieprojecten, installaties en voor montage van armaturen aan muren en plafonds.

Max. detectiediepte

120 mm

Detectiediepte staal

120 mm

Detectiediepte koper

80 mm

Detectiediepte stroomkabel

50 mm

Detectiediepte houtconstructie

38 mm

Automatische UIT-schakelaar

5min

Batterij-aanduiding

9 V blok; 6LR61; 6AM6

Aantal batterijen

1 st

Lengte

200 mm

Breedte

85 mm

Hoogte

32 mm

Maximale positioneringsdiepte 120 mm
Detectiediepte, staal 120 mm
Detectiediepte, koper 80 mm
Detectiediepte, spanningvoerende kabels 50 mm
Detectiediepte, houten onderconstructies 38 mm
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE-E BLOCK-6LR61-9V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen