Détecteur de monoxyde de carbone Ei208iDWC
Détecteur de monoxyde de carbone Ei208iDW
Art. N° 0978920015
EAN 4056807852799
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Toutes pièces avec des cheminées utilisant des carburants contenant du carbone, la combustion incomplète peut entraîner le rejet de monoxyde de carbone.
Dans un contexte domestique, cela inclut :
- Chauffage au gaz, pétrole, briquettes de charbon ou granulés
- Cheminées ou feux de charbon
- Cheminées à foyer ouvert
- Fours ou chaudières à gaz
Emploie un capteur électrochimique pour mesurer la concentration de monoxyde de carbone dans l'air
Chaque détecteur est testé avec du véritable monoxyde de carbone avant la sortie d'usine.
La série i dispose également de la fonctionnalité AudioLINK
Celle-ci vous permet d'obtenir des informations sur le détecteur avec votre smartphone, à savoir le temps de fonctionnement, l'état de la batterie et bien plus encore.
Fiches de données de sécurité(X)
Batterie à installation permanente | Oui |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Autonomie de la batterie | 10ans |
Diamètre | 12 cm |
Hauteur | 4 cm |
Tension nominale | 3 V |
Indice de protection IP | IP 42 |
Humidité relative max. dans la zone d'application | 95 % |
Couleur de boîtier | Blanc |
Niveau de pression sonore | 85 dB |