Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Détecteur de gaz

Détecteur de gaz
DÉTECTEUR DE GAZ

Art. N° 071553 260
EAN 4049557904665
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour détecter et localiser les fuites dans les conduites de gaz

Plage de mesure : 0 ppm pour vol. 1 %



Extrêmement simple à utiliser


Aucun préréglage requis



Boîtier compact et robuste


Idéal pour une utilisation quotidienne par les professionnels



Tête de capteur en métal mobile avec col de cygne et capuchon de protection


Pour effectuer des mesures dans les endroits inaccessibles



Indicateur de batterie faible et de veille



Bouton de remise à zéro


Définir le point zéro manuellement pour accroître la sensibilité (jusqu'à max. 1 vol. %)



Confirmation de mesure sonore et visuelle


Lorsque la concentration augmente, la fréquence des impulsions augmente jusqu'à ce que la tonalité soit continue

Indication

Ne pas utiliser cet appareil pour évaluer les concentrations de gaz. Il ne doit être utilisé que pour localiser les zones présentant une accumulation de gaz.


Pas de protection Ex !


Température de stockage : -10 °C à +50 °C

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Distributeurs de conversion GPL (propane)


Distributeurs de climatisations de véhicules (formant du gaz composé à 95 % d'azote et à 5 % d'hydrogène)


Ingénieurs spécialisés en installations de chauffage (méthane/éthane/propane)


Adapté à la localisation : Acétone, éthane, méthane, propane et hydrogène

Affichage

LED 5niveaux

Longueur col de cygne

180 mm

Indice de protection IP

IP 54

Température d'utilisation min./max.

0 jusqu'à 40 °C

Longueur x largeur x hauteur

135 x 45 x 25 mm

Désignation de la batterie

Mignon AA; LR6; AM3

Nombre de batteries

2 PCS

Détecteur de gaz comprenant:
2 x
Pile haute puissance

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Description:
1.5 V/DC; Mignon AA; LR6; AM3
Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité
Quantité: 2 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.