Détecteur de fumée radio Pyrexx® PX-1C
Détecteur de fumée PX-1C
DÉTECTEUR DE FUMÉE PYREXX BLANC PX-1C
Art. N° 0978920002
EAN 4260236270271
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Durée de vie de la batterie : 12 ans
La batterie Li soudée au circuit électronique alimente le détecteur de fumée pendant au moins 10 ans.
Fiable et sûr
Le modèle PX-1C est conforme à la norme européenne EN 14604 et est certifié par des organismes de test reconnus tels que TÜV/Kriwan.
Bouton de test ingénieux
Le bouton de test recouvre toute la surface du détecteur de fumée. Il est ainsi facile d'effectuer les tests d'alarme réguliers obligatoires.
Mise en œuvre rapide et aisée
Le modèle PX-1C se monte sans perçage ni autres travaux d'installation fastidieux grâce à son coussinet adhésif en gel magnétique.
Label qualité
Le nouveau marquage qualité "Q" est un label de qualité indépendant pour les détecteurs de fumée de haute qualité particulièrement adaptés à une utilisation à long terme. Le nouveau marquage qualité "Q" est utilisé en conjonction avec la certification familière du centre de test Kriwan.
PYREXX est une marque déposée de Pyrexx GmbH, 10777 Berlin, Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Pose : Coussinet adhésif en mousse acrylique pour montage vissé et adhésif
Diamètre | 107 mm |
Hauteur | 55 mm |
Couleur | Blanc |
Norme EN | 14604:2005/AC:2008 |
Autonomie de la batterie | 10 + 2ans |
Température d'utilisation min./max. | 10 jusqu'à 35 °C |
Signal sonore min. | 85 dB |
Design | Principe de diffusion de la lumière |
Zone de surveillance max. / condition | 60 m² / Selon les conditions de construction |
Marque d'homologation | CE |
Type de pile/batterie | AT_FeaturesMachines |
Indice de protection IP | IP 40 |
Batterie à installation permanente | Oui |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Température de stockage min./max. | 5 jusqu'à 35 °C |
Condition de température de stockage | < 70% d'humidité relative |
Distance de couverture | 400 m |
Conditions pour distance de couverture | En plein champ |
Nombre max. de dispositifs en réseau par groupe | 15 PCS |
Fréquence / condition | 868,3 MHz Conforme à la recommandation R & TTE |
Condition de fréquence | Conforme à la recommandation R & TTE |
Nombre de groupes | Illimité (codage automatique en utilisant le numéro de série unique) |
Poids | 160 g |
Matière du boîtier | ABS |