Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Détecteur de fumée Pyrexx® PX-1

Détecteur de fumée PX-1
DÉTECTEUR DE FUMÉE PYREXX BLANC PX-1

Art. N° 0978920001

EAN 4260236270936

Prix affichés aux clients après connexion
Détecteur de fumée Pyrexx® PX-1

Art. N° 0978920001
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
Détecteur de fumée avancé autonome pour la détection précoce de fumée et l'avertissement des personnes dans les maisons et les bâtiments

Durée de vie de la batterie : 12 ans


La batterie Li soudée au circuit électronique alimente le détecteur de fumée pendant au moins 12 ans.



Fiable et sûr


Le modèle PX-1 est conforme à la norme européenne EN 14604 et est certifié par des organismes de test reconnus tels que TÜV/Kriwan.



Bouton de test ingénieux


Le bouton de test recouvre toute la surface du détecteur de fumée. Il est ainsi facile d'effectuer les tests d'alarme réguliers obligatoires.



Mise en œuvre rapide et aisée


Le modèle PX-1 se monte sans perçage ni autres travaux d'installation fastidieux grâce à son coussinet adhésif en gel magnétique.



Entretien


Respecter les consignes d'entretien indiquées dans la notice d'utilisation.



Mémoire des événements


Pour relever les enregistrements réguliers du test automatique de l'appareil et sauvegarder les données relatives à la fumée et à la température en mode alarme.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

105 mm

Hauteur

42 mm

Couleur

Blanc

Norme EN

14604

Autonomie de la batterie

12ans

Température d'utilisation min./max.

10 jusqu'à 35 °C

Signal sonore min.

85 dB

Design

Principe de diffusion de la lumière

Marque d'homologation

CE

Type de pile/batterie

AT_FeaturesMachines

Indice de protection IP

IP 40

Batterie à installation permanente

Oui

Nombre de batteries

1 PCS

Température de stockage min./max.

10 jusqu'à 35 °C