Détecteur de fumée ORS 142 W/RNO 02
Détecteur de fumée ORS 142 W/RNO 02
Art. N° 0688002020
EAN 4052703274703
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Compensation de contamination
- Indicateur optique d'état / de contamination
- Fonction de surveillance de la chambre de mesure
- Connexion pour communication RSBus
Pose murale uniquement à l'horizontale.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Détecteur de fumée optique pour feux couvants ou feux actifs avec formation de fumée
![]() | |
Type d'application | Zone d'objet |
Convient pour | Dispositif maintien en position ouverte |
Option de montage | Installation murale horizontale |
Type de montage | A visser |
Type d'installation | Montage en saillie |
Matière | Plastique / métal |
Couleur | Couleur argent |
Consommation de courant en mode veille | 22 mA |
Tension nominale | 28 V/DC |
Indice de protection IP | IP 40 |
Consommation de courant en mode défaut | 16 mA |
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 75 °C |
Normes | EN 54-7, DIN 14677 |
Homologation | DIBt Z-6.510-2294 |
Déclaration environnementale du produit | Non |
Déclaration CE de conformité (CE) | Non |