Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Détecteur de fuite à ultrasons HVAC 2-en-1 dans un boîtier en plastique

Détecteur fuite ultrasons HVCA 2 en 1
DETECTEUR-DE-FUITE-ULTRASONS-HVAC-2-EN-1

Art. N° 1952001399

EAN 4056807684611

Prix affichés aux clients après connexion
Détecteur de fuite à ultrasons HVAC 2-en-1 dans un boîtier en plastique

Art. N° 1952001399
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
Pour localiser les fuites au moyen d'ondes ultrasonores qui ne pénètrent pas le verre, le caoutchouc ou le métal. Le bruit mécanique est localisé au moyen d'un capteur de contact
  • Qualité et sensibilité élevées

  • Idéal pour les fuites de climatisation

  • Réglage de l'intensité grâce à la commande rotative

  • Comprend également un affichage visuel à LED


Contenu de la livraison :


  • 1 récepteur pour retour acoustique et optique (affichage à LED)

  • 1 émetteur à ultrasons pour localiser les fissures dans les conteneurs, les joints défectueux, les points d'entrée d'air ou d'eau dans le véhicule, etc.

  • 2 sondes (capteur à ultrasons et capteur de contact)

  • 1 casque stéréo et 2 piles rectangulaires de 9 volts
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à l'inspection et à la vérification des sorties de vide et d'air comprimé (installations de gaz sous pression/d'air comprimé, etc.), des circuits électriques (défauts d'isolation, étincelles, câblage, etc.), des fuites au niveau des pneus, des systèmes de gaz de pétrole liquéfié, d'entrée d'eau dans le véhicule

Batterie à installation permanente

Non

Nombre de batteries

2 PCS

Poids de la batterie

38 g

Type de pile/batterie

Base

Poids des documents

20 g

Largeur

305 mm

Hauteur

85 mm

Longueur

345 mm

Tension nominale

8,4 V/DC

DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques)

Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)