Détachant pour huile
Détachant pour huile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Nettoyant hautement volatile pour une élimination complète et efficace de diverses taches d'huile avec action pénétrante
- Biodégradable
(≥ 99 % selon la méthode de test OCDE 303 A)
- Sans composés aromatiques
- Sans tensioactifs ni colorants
Secouer vigoureusement le détachant pour huile car le liant se dépose au fond et doit être mélangé avec le liquide avant l'utilisation.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour éliminer les taches d'huile sur le béton, la pierre composite, les pavés, les chapes, la pierre naturelle et le bois non verni. Elimine également les taches d'huile grillée.
Agiter vigoureusement le produit avant utilisation. La surface à traiter doit être sèche avant l'application. Imbiber les taches d'huile à éliminer de détachant pour huile et laisser sécher jusqu'à ce qu'une croûte blanche et sèche se forme (environ 10-15 minutes, selon la quantité utilisée). La croûte peut être balayée ou aspirée.
Contenu | 1000 ml |
Type de récipient | Flacon |
Odeur/parfum | Neutre |
Couleur | Incolore |
Base chimique | Ester éthylique d'acide acétique |
Densité/conditions | 0,937 g/cm³ / à 20°C |
Point d'éclair min. | -4 °C |
Densité | 0,937 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Biodégradable / conditions | Oui / Conditions de l'OCDE |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!