Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Détachant

Produit détachant
DÉTACHANT-1L

Art. N° 089021 100
EAN 4046777911794

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Elimine facilement les taches de goudron, d'huile, de graisse et de lubrifiant
  • A base de solvants

  • Ne laisse pas de bords sales

  • Comportement neutre sur le métal
Indication

Bien aérer pendant et après l'application.


Classe/catégorie de risque : Liquides combustibles, catégorie 2 : irritation de la peau, catégorie 2 : toxicité pour des organes spécifiques - exposition unique, catégorie 3 : risque d'inhalation, catégorie 1 : toxicité chronique pour les organismes aquatiques, catégorie 2.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'améliorer nos produits.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Appliquer du produit sur un chiffon propre, sec et non pelucheux et frotter au niveau de la tache en travaillant de l'extérieur vers le centre.

Contenu

1 L

Type de récipient

Flacon

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Incolore

Base chimique

Naphtha

Densité/conditions

0,698 g/cm³ / à 15°C

Point d'éclair min.

-15 °C

Densité

0.698 g/cm³

Durée de stockage après production

24 Mois

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chiffon de nettoyage Tex-Rein

CHIFFON DE NETTOY.TEX-REIN 27X38CM-150ST

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches