Desinfecteergel
Handontsmettingsgel 100 ml
DESINFECTERENDE_HANDGEL_100ML

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Volledig effectief tegen bacteriën, schimmels en omhulde virussen
- Beperkte mogelijkheid om virussen te deactiveren na 15 sec.
- Hygiënische handdesinfectie in 30 sec.
- Volledige mogelijkheid om virussen te deactiveren na 60 sec.
- Hoogwaardige ethanolbasis
- Huidvriendelijk (dermatologisch getest)
- Compatibel met HACCP — geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
- VAH-vermeld
- Bactericide (inclusief. MRSA)
- Tuberculocide
- Yeasticide (C. albicans)
- In beperkte mate virucidaal (corona-/polio-/adeno-/norovirussen)
Wees voorzichtig bij het gebruik van biocidale producten. Lees altijd het label en de productinformatie voorafgaand aan het gebruik.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Registratienummer BE-REG-00991Datasheets(X)
- Voor hygiënische handdesinfectie conform EN 1500
- Ook geschikt voor hantering van levensmiddelen
Breng tweemaal circa 3 ml gel aan op droge en schone handen en wrijf grondig in. Handen moeten voortdurend vochtig worden gehouden terwijl de gel 30 seconden wordt ingewreven. Na het wassen van de handen met zeep de handen grondig met water spoelen.
Chemische basis | Ethanol |
Geur | Producttypisch |
Kleur | Kleurloos |
Inhoud | 100 ml |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 30 maanden / bij kamertemperatuur in de originele verpakking |
Viscositeit/consistentie | Gel |
pH-waarde / condities | 8 / onverdund |
Dichtheid/voorwaarden | 0,838 g/cm³ / bij 20 °C |