Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Designer meubelgreep ZD 24

Meubelhandgreep, designer, zinkspuitgietwerk 24
GRP-BEUGEL-ZD24-(VN)-MATT-128MM

Art.-nr. 0685170128

EAN 4038898564140

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Designer meubelgreep ZD 24

Art.-nr. 0685170128
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
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Glansniveau

Mat

Lengte (L)

141 mm

Breedte (B)

13 mm

Hoogte (H)

26,5 mm

Dikte (D)

4 mm

Asmaat (A)

128 mm

Schroefdraaddiameter

4 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

7 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X12

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X14

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X16

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X18

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X20

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X22

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X23

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X25

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X28

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X30

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X34

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X38

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X40

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X45

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X50

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X60

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 100 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X70

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 100 st