Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Designer meubelgreep Met sokkel

Designmeubelhandgreep D-handgreep MG-ZDST 2
MEUBELGR-STG-ST-ZD-A2/FINISH-20X160MM

Art.-nr. 0685213286
EAN 4050642685680

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal greepstang

Staal

Oppervlak van de greepstang

Roestvrijstalen AFWERKING

Materiaal sokkel

Zinkspuitgietwerk

Oppervlak sokkel

RVS AFWERKING

Lengte (L)

176 mm

Hoogte (H)

42.7 mm

Diameter (D)

20 mm

Asmaat (A)

160 mm

Lengte van de greepvoet

12.5 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraaddiameter

4 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

15 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X12

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X14

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X16

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X18

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X20

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X22

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X23

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X25

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X28

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X30

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X34

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X38

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X40

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X45

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X50

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 500 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X60

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 100 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X70

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 100 st