Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Designer meubelgreep

Meubelgreep design, boog gecoat

Art.-nr. 0685111385

EAN 4050641861061

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Designer meubelgreep

Art.-nr. 0685111385
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
Stijgbeugelmodel, gelaagd

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Hogedruklaminaat/aluminium

Oppervlakte

RVS AFWERKING

Lengte (L)

180 mm

Breedte (B)

10 mm

Hoogte (H)

38 mm

Dikte (D)

10 mm

Asmaat (A)

160 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraaddiameter

4 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

12 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie