Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Design-planksteun met paspennen

Design-planksteun met adapter
PLANKDRAGER VOOR IN KAST DESIGN PL ZD NI

Art.-nr. 0683311131

EAN 4049557887029

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Design-planksteun met paspennen

Art.-nr. 0683311131

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Van zinkspuitgietwerk, vernikkeld
  • Hoge breukbestendigheid en hoogwaardig oppervlak

  • Hoogteverschil tussen middelste boorgat in de zijkant van de kast tot de onderrand van de plank = 1,5 mm

  • Draagvermogen: 6,5 N/dm² (vier steunpunten overeenkomstig EN 14749)

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Boordiameter

5 mm

Min. boorgatdiepte

8 mm

Lengte (L)

20,8 mm

Breedte

6 mm

Hoogte

18 mm

Stiftdiameter

5 mm

Stiftlengte

6 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Design-planksteun

PLANKDRAGER VOOR IN KAST DESIGN ZD (NI)

Gemaakt van zinkspuitgietwerk
x 500 st