Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Design-planksteun

Design-planksteun
PLANKDRAGER VOOR IN KAST DESIGN ZD (NI)

Art.-nr. 0683311130
EAN 4049557886992

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gemaakt van zinkspuitgietwerk
  • Hoge breukbestendigheid en hoogwaardig oppervlak

  • Zeer goede ondersteuning in de kast door gegroefde pen met diameter 5 mm

  • Hoogteverschil tussen middelste boorgat in de zijkant van de kast tot de onderrand van de plank = 1,5 mm

  • Draagvermogen: 6,5 N/dm² (vier steunpunten overeenkomstig EN 14749)

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Boordiameter

5 mm

Min. boorgatdiepte

8 mm

Lengte (L)

20.8 mm

Hoogte

12 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Design-planksteun met paspennen

PLANKDRAGER VOOR IN KAST DESIGN PL ZD NI

Van zinkspuitgietwerk, vernikkeld
x 500 st