Design meubelhandgreep T-stang MG-A 12
Design meubelhandgreep, T-stang, MG-A 12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlaktestructuur | Geborsteld |
Glansniveau | Mat |
Oppervlaktestructuur van de greepstang | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlaktestructuur van de voet | 0 - Niet van toepassing |
Lengte (L) | 208 mm |
Breedte (B) | 10 mm |
Hoogte (H) | 25 mm |
Asmaat (A) | 128 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 15 mm |