Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Design meubelhandgreep Boogvorm, MG-A 11

Design meubelhandgreep, boogvorm MG-A 11

Art.-nr. 0685002110
EAN 4046777991901

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gemaakt van roestvast staal

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Oppervlaktestructuur

Geborsteld

Glansniveau

Mat

Lengte (L)

108 mm

Breedte (B)

12 mm

Hoogte (H)

30 mm

Dikte (D)

6 mm

Asmaat (A)

96 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraaddiameter

4 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

6 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie