Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Design-meubelbeslag

Meubelgreep design, segmentboog platrond

Art.-nr. 0685001104
EAN 4050641868268

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Boogdesign, platrond

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Glansniveau

Mat

Lengte (L)

152 mm

Breedte (B)

19.5 mm

Hoogte (H)

30 mm

Dikte (D)

9.5 mm

Asmaat (A)

128 mm

Breedte van de greepstang

12 mm

Breedte van de greepvoet

19.5 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraaddiameter

4 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie