Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Design-glasplaathouder Met rubberen afdekking

Design-glasplaathouder
PLANKDRAGER VOOR IN KAST DESIGN GLSFLR

Art.-nr. 0683311132

EAN 4049557887036

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Design-glasplaathouder Met rubberen afdekking

Art.-nr. 0683311132

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De vernikkelde design-planksteun is gemaakt van zinkspuitgietwerk.

Materiaal: Zinkspuitgietwerk, vernikkeld


  • Hoge breukvastheid

  • Hoogwaardig oppervlak


Pennen Ø 5 mm, afgeschuind


Blijft goed op zijn plaats op de zijkant van de kast



Doorzichtige rubberen buitenlaag


Legbord rammelt niet



Draagvermogen: 6,5 N/dm² (vier steunpunten overeenkomstig DIN EN 14749)

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Boordiameter

5 mm

Min. boorgatdiepte

8 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie