Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Dérouleur de touret KAW 1

Dévidoir de câble KAW 1
INCONNU

Art. N° 09758101

EAN 4024835385541

Prix affichés aux clients après connexion
Dérouleur de touret KAW 1

Art. N° 09758101
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
Ball-bearing-mounted wheels, use spring fastener to adjust

Roues montées sur roulements à billes, utiliser fixation à ressort pour ajuster



Ecartement du chariot :


  • Position 1 : 150 mm

  • Position 2 : 300 mm


Enroulement et positionnement simples du touret


grâce à la rampe d'enroulement coudée



Surface de support antidérapante

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

530 mm

Largeur

550 mm

Hauteur

100 mm

Capacité de charge

120 kg

Poids

9 kg

Finition

Revêtu par poudre

Couleur

Rouge signalisation RAL 3020