Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Dérouleur de câble XB300

Dérouleur de câble XB300
DÉROULEUR DE CÂBLE XB300

Art. N° 0975811300

EAN 4061975268433

Prix affichés aux clients après connexion
Dérouleur de câble XB300

Art. N° 0975811300
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
Particulièrement adapté aux tourets endommagés. Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Dérouleur de câble compact, léger et plat



6 pieds caoutchoutés pour un appui sûr antidérapant



Idéal pour protéger les surfaces de sol fini



Mandrin central amovible pour différentes tailles de trou d'un tambour à câble



Pour travailler facilement et sans problème sans enchevêtrement de câbles

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour des tourets à câble de petite taille ou taille moyenne

Longueur

300 mm

Largeur

300 mm

Hauteur

105 mm

Capacité de charge

300 kg

Poids

1300 g

Matière

Plastique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tige du rivet multifonction pour distributeurs de câbles XB300 et XB500

MULTIFUNCTMNDRL-F.CBLDSP-XB300/500

Distribution de faisceaux de câbles libres et de câbles monoconducteurs jusqu'à une hauteur maximale de 294 mm et un diamètre maximal de 430 mm
x 1 pcs
Baguette tire-fils en basalte

PSHROD-CBLFEDSYS-YELLOW-M6-D4,6-L1000

La technologie de fibre de basalte quasiment incassable permet d'obtenir des rayons de torsion extrêmes et une stabilité de la forme élevée.
x 3 pcs
Baguette tire-fils en basalte

PSHROD-CBLFEDSYS-BLACK-M6-D5,6-L1000

La technologie de fibre de basalte quasiment incassable permet d'obtenir des rayons de torsion extrêmes et une stabilité de la forme élevée.
x 3 pcs
Baguette tire-fils en basalte

PSHROD-CBLFEDSYS-RED-M6-D6,6-L1000

La technologie de fibre de basalte quasiment incassable permet d'obtenir des rayons de torsion extrêmes et une stabilité de la forme élevée.
x 3 pcs