Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Dérouleur automatique de tuyau d'eau 20 m

Enrouleur automatique pour tuyau d'eau 20 mètres
DÉROULEUR AUTOMATIQUE TUYAU D'EAU 20 M

Art. N° 0886002340

EAN 4062856218677

Prix affichés aux clients après connexion
Dérouleur automatique de tuyau d'eau 20 m

Art. N° 0886002340
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
Dérouleur avec mécanisme de retour automatique exclusif pour une utilisation en toute sécurité
  • Tuyau indéformable, sans phtalates ni métaux lourds

  • Tuyau avec surface anti-frottement pour un enroulement rapide et parfait

  • Système de retour automatique du tuyau fiable, pratique et sûr

  • Support mural en résine renforcée avec axe en aluminium inoxydable : le dérouleur peut pivoter à 180°

  • Emballage entièrement en carton, recyclable à 100%

  • Système cadenassable sur support

  • Livré complet avec lance, raccords et fixations

  • Doté d'une rallonge de 1,5 mètres réglable pour un branchement au robinet

  • Attention : il est impératif de mettre le dérouleur hors-gel pendant les périodes froides
IndicationProduit disponible en lot (Art. N° 0886 002 330) avec le pistolet Métal Jet Art. N° 0886 002 315
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisable dans tous les domaines, aussi bien pour l'arrosage que pour le nettoyage de véhicules

Longueur du tuyau

20 m

Pression max.

10 bar

Poids du produit (par pièce)

8500,000 g

Filetage de raccordement

3/4 pouce, 1/2 pouce

Matière

Polypropylène - PP

Longueur

540 mm

Largeur

250 mm

Hauteur

390 mm