Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Dénudeur de précision

Dénudeur de précision
DÉNUDEUR DE PRÉCISION

Art. N° 071441 10

EAN 4062856499526

Prix affichés aux clients après connexion
Dénudeur de précision

Art. N° 071441 10
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
Dénudeur de précision pour fils toronnés et conducteurs
  • Outil de précision léger et facile à manipuler

  • La plage de dénudage peut être réglée selon les valeurs suivantes : Ø 0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,80 mm

  • Vis de réglage avec réajustement

  • La butée longitudinale peut être réglée jusqu'à 15 mm

  • Avec pince universelle intégrée pour fils de cuivre jusqu'à 0,8 mm²
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour fils toronnés et conducteurs de 0,25 mm à 0,8 mm de diamètre/AWG30 - 20

Diamètre de câble min./max.

0,25-0,8 mm

American Wire Gauge (AWG) min./max.

30-20

Longueur x largeur x hauteur

102 x 42 x 14 mm

Matière

Plastique / métal

Couleur

Noir, Rouge