Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Dénudeur UNIVERSAL PLUS

Dénudeur Universal PLUS
DENUDEUR-UNIVERSAL-PLUS-4-15MM

Art. N° 071441 033

EAN 4053479258171

Prix affichés aux clients après connexion
Dénudeur UNIVERSAL PLUS

Art. N° 071441 033
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
Aucun réglage de profondeur de coupe requis
  • Découpes longitudinales pour dénuder de longues sections de câble

  • Butée longitudinale avec longueur de dénudage de 11 mm pour pinces de raccordement (1,5-2,5 mm²)

  • Butée longitudinale bidirectionnelle pour les utilisateurs droitiers et gauchers

  • Butée longitudinale avec position d'arrêt pour contournement sans conducteur pour toutes les longueurs de dénudage

  • Adapté aux câbles plats jusqu'à 15 mm de large et aux conducteurs flexibles de 1,5–50,0 mm²

  • Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue

  • Surface antidérapante

  • Le mécanisme de verrouillage empêche l'ouverture involontaire de l'outil

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour dénuder les câbles NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, Profibus, les câbles coaxiaux pour télévision, les câbles plats jusqu'à 15 mm de large, les câbles monoconducteurs de 1,5 mm² et 2,5 mm²

Diamètre de câble min./max.

4-15 mm

Section de câble min./max.

1,5-50 mm²

American Wire Gauge (AWG) min./max.

16-1

Longueur x largeur x hauteur

130 x 38 x 24 mm

Matière

Plastique / métal

Couleur

Noir, Rouge