Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Dénudeur UNIVERSAL BASIC

Dénudeur Universal BASIC

Art. N° 071441 043
EAN 4062856501458

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Aucun réglage de profondeur de coupe requis
  • Configuration à 4 lames pour un effort réduit et une précision accrue

  • Butée longitudinale avec longueur de dénudage de 11 mm pour pinces de raccordement (1,5-2,5 mm²)

  • Butée longitudinale bidirectionnelle pour les utilisateurs droitiers et gauchers

  • Dispositif de fixation sur l'extrémité de la poignée

  • Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue

  • Surface antidérapante

  • Le mécanisme de verrouillage empêche l'ouverture involontaire de l'outil

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour dénudage de gaines NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F, H05V-K, H07V-K,H05V-U, H07V-U, câbles monoconducteurs 1,5 mm² et 2,5 mm²

Diamètre de câble min./max.

8-15 mm

Section de câble min./max.

1,5-2,5 mm²

American Wire Gauge (AWG) min./max.

15-13

Longueur x largeur x hauteur

130 x 38 x 25 mm

Matière

Plastique / métal

Couleur

Noir, Rouge