Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Dénudeur SOLAR

Dénudeur SOLAR
STRTL-SOL-(1,5-16,0SMM)

Art. N° 071441 036

EAN 4099618618901

Prix affichés aux clients après connexion
Dénudeur SOLAR

Art. N° 071441 036
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
Aucun réglage de la profondeur de coupe requis, large plage de dénudage de 1,5 à16,0 mm²
  • Butée longitudinale réglable de 5 à 26 mm (4,0 à 16,0 mm²)

  • Butée longitudinale avec longueur de dénudage de 11 mm pour les connecteurs (1,5 à 2,5 mm²)

  • Découpes longitudinales pour dénuder de longues sections de câble

  • Butée longitudinale bidirectionnelle pour les utilisateurs droitiers et gauchers

  • Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue

  • Surface antidérapante

  • Le mécanisme de verrouillage empêche l'ouverture involontaire de l'outil

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour dénuder tous les câbles solaires et photovoltaïques courants.

Section de câble min./max.

1,5-16 mm²

American Wire Gauge (AWG) min./max.

16-6

Longueur x largeur x hauteur

130 x 38 x 25 mm

Matière

Plastique / métal

Couleur

Noir, Rouge, Jaune

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de pinces à sertir/dénuder pour connecteurs solaires

CRIMP-SET SOLAR 5 -PCS

Pince à sertir et à dénuder pour connecteurs solaires