Dénudeur KOAX
Dénudeur pour câble coaxial
DENUDEUR POUR CABLE COAXIAL AMK 75
Art. N° 071441 032
EAN 4053479258300
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec 2 paires de lames pour dénudage en deux étapes
- Aucun endommagement des éléments de protection/câble internes
- Graduation de la longueur pour un dénudage précis
- Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue
- Sections de poignée bicomposant pour une bonne préhension
- Le mécanisme de verrouillage empêche l'ouverture involontaire de l'outil
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le dénudage des câbles coaxiaux pour télévision, câbles RG6, câbles RG58, câbles RG59, Profibus
Diamètre de câble min./max. | 4,8-7,5 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 98 x 20 x 20 mm |
Matière | Plastique / métal |
Couleur | Noir, Gris, Rouge |