Dénudeur CAT
Dénudeur de câble CAT
Art. N° 071441 045
EAN 4062856504275
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- 2 paires de lames pour un dénudage en deux étapes (gaine extérieure et blindage par feuille d'aluminium)
- Aucun endommagement des éléments de blindage/câble internes
- Graduation de la longueur pour un dénudage précis
- Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue
- Surface antidérapante
- Le mécanisme de verrouillage empêche l'ouverture involontaire de l'outil
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le dénudage de gaine des câbles Cat5, Cat6, Cat6e, Cat7, Profibus, câbles avec isolation externe fine
Diamètre de câble min./max. | 4,5-10 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 100 x 18 x 18 mm |
Matière | Plastique / métal |
Couleur | Noir, Rouge |