Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Dénudeur AM 130 PLUS

Dénudeur AM 130 PLUS

Art. N° 071441 031
EAN 4053479258164

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Aucun réglage de profondeur de coupe requis. Presse-étoupe innovant, pour des coupes longitudinales rapides et faciles
  • Configuration à quatre lames pour un effort réduit et une précision accrue

  • Appareil à dénuder pour fils conducteurs et toronnés 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²

  • Lame coulissante avec revêtement en nitrure de titane

  • Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue

  • Sections de poignée bicomposant pour une bonne préhension

  • Le mécanisme de verrouillage amélioré empêche l'ouverture involontaire de l'outil

  • Clip de fixation pour rangement en toute sécurité

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour dénuder les câbles monoconducteurs NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²


Adapté à une utilisation avec des boîtes d'encastrement affleurantes pour paroi creuse et béton

Diamètre de câble min./max.

8-13 mm

Section de câble min./max.

0,2-4,0 mm²

American Wire Gauge (AWG) min./max.

24-12

Longueur x largeur x hauteur

124 x 37 x 25 mm

Matière

Plastique / métal

Couleur

Noir, Gris, Rouge