Dennenboomclip ruwe dennenboomvorm
BEKLEDINGSKLEM-FIAT-ZWART-D8,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kosten- en tijdbesparend dankzij snelle en eenvoudige plaatsing door in te drukken.
- Goede passing in de component.
Datasheets(X)
Voor verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten.
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 8,00-8,00 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 3,50-11,00 mm |
Kopdiameter (A) | 16,00 mm |
Kophoogte (B) | 2,00 mm |
Lengte onder kop (C) | 17,00 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 4292906, 14591487 |
installatielocatie | Carrosserie |
Voertuigtype | Universeel |