Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dennenboomclip ruwe dennenboomvorm

BEKLEDINGSKLEM-FIAT-ZWART-D7,5

Art.-nr. 0500025206

EAN 4047376890480

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dennenboomclip ruwe dennenboomvorm

Art.-nr. 0500025206

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten
  • Kosten- en tijdbesparend dankzij snelle en eenvoudige plaatsing door in te drukken.

  • Goede passing in de component.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten.

Min./max. boorgatdiameter

6,50-6,50 mm

Min./max. bevestigingsdikte

3,00-12,00 mm

Kopdiameter (A)

15,00 mm

Kophoogte (B)

2,00 mm

Lengte onder kop (C)

12,00 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 66 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

4274360

installatielocatie

Universeel

Voertuigtype

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie