Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dennenboomclip ruwe dennenboomvorm

BEKLEDINGSKLEM-FIAT-ZWART-D7,0

Art.-nr. 0500025459

EAN 4047376890527

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dennenboomclip ruwe dennenboomvorm

Art.-nr. 0500025459

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten
  • Kosten- en tijdbesparend dankzij snelle en eenvoudige plaatsing door in te drukken.

  • Goede passing in de component.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten.

Min./max. boorgatdiameter

6,50-6,50 mm

Min./max. bevestigingsdikte

6,00-18,00 mm

Kopdiameter (A)

15,00 mm

Kophoogte (B)

2,00 mm

Lengte onder kop (C)

23,00 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

14592389, 14591887

installatielocatie

Interieur

Voertuigtype

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie