Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dennenboomclip geribbeld

BEKLEDINGSKLEM-FORD-D18,0

Art.-nr. 05009405

EAN 4047376893795

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dennenboomclip geribbeld

Art.-nr. 05009405
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
Voor verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten
  • Kosten- en tijdbesparend dankzij snelle en eenvoudige plaatsing door in te drukken.

  • Goede passing in de component.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten.

Min./max. boorgatdiameter

7,00-7,40 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,70-11,00 mm

Kopdiameter (A)

18,00 mm

Kophoogte (B)

2,00 mm

Lengte onder kop (C)

22,10 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 66 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Ford

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

1629082

installatielocatie

Universeel

Voertuigtype

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie